SALSBURY INDUSTRIES 4045C Standard Mail Slot ขนาดแม็กกาซีน Chrome
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องจดหมายมาตรฐาน |
วัสดุกล่อง | ทองเหลือง |
สี | Chrome |
ความลึก | 1.75 " |
วัสดุประตู | ทองเหลือง |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ความสูง | 3.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 3 ปอนด์ |
ความจุสล็อต | 11 1/4 "W x 2 1/2" H |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดนิตยสาร |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 7418100055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.