SALSBURY INDUSTRIES 4140P-GRN คอลัมน์ Mailbox Pain Powder Coated Green
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอลัมน์กล่องจดหมาย |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 15.75 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 11.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 15 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ชนิดภาพเขียน | อาการเจ็บปวด |
ความกว้าง | 11.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | น้ำหนักสุทธิ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140P-BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 15.8 " | 11.5 " | คอลัมน์กล่องจดหมาย | 15 ปอนด์ | อาการเจ็บปวด | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140P-BLK | Black | 15.75 " | 11.5 " | คอลัมน์กล่องจดหมาย | 15 ปอนด์ | อาการเจ็บปวด | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140P-WHT | ขาว | 15.75 " | 11.5 " | คอลัมน์กล่องจดหมาย | 15 ปอนด์ | อาการเจ็บปวด | 11.5 " | - | RFQ
| |
4145P-BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 15.75 " | 13.25 " | คอลัมน์กล่องจดหมาย | 20 ปอนด์ | ล็อคธรรมดา | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145P-BLK | Black | 15.75 " | 13.25 " | คอลัมน์กล่องจดหมาย | 20 ปอนด์ | ล็อคธรรมดา | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145P-GRN | สีเขียว | 15.75 " | 13.25 " | คอลัมน์กล่องจดหมาย | 20 ปอนด์ | ล็อคธรรมดา | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145P-WHT | ขาว | 15.75 " | 13.25 " | คอลัมน์กล่องจดหมาย | 20 ปอนด์ | ล็อคธรรมดา | 11.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.