SALSBURY INDUSTRIES 4145E-BGE กล่องจดหมายแบบคอลัมน์ Eagle Locking Pc สีเบจ
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอลัมน์กล่องจดหมาย |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความลึก | 15.75 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 13.25 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 20 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความจุสล็อต | 10 "W x 2-1 / 2" H |
ชนิดภาพเขียน | อีเกิ้ลล็อค |
ความกว้าง | 11.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140E-BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 15.8 " | 11.5 " | 15 ปอนด์ | นกอินทรีย์ | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140E-BLK | Black | 15.75 " | 11.5 " | 15 ปอนด์ | นกอินทรีย์ | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140E-GRN | สีเขียว | 15.75 " | 11.5 " | 15 ปอนด์ | นกอินทรีย์ | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140E-WHT | ขาว | 15.75 " | 11.5 " | 15 ปอนด์ | นกอินทรีย์ | 11.5 " | - | RFQ
| |
4145E-BLK | Black | 15.75 " | 13.25 " | 20 ปอนด์ | อีเกิ้ลล็อค | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145E-GRN | สีเขียว | 15.75 " | 13.25 " | 20 ปอนด์ | อีเกิ้ลล็อค | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145E-WHT | ขาว | 15.75 " | 13.25 " | 20 ปอนด์ | อีเกิ้ลล็อค | 11.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.