SALSBURY INDUSTRIES 4277BLU Pedestal Drop Box Jumbo Aluminium สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางกล่อง |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 19 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 55.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 75 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
โพสต์ความสูง | 28.5 " |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 5.5 " |
ความจุสล็อต | 20 "ก x 2" ส |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดจัมโบ้ |
ความกว้าง | 30.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | น้ำหนักสุทธิ | โพสต์ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4275BLU | สีน้ำเงิน | 55 ปอนด์ | 28.5 " | ปกติ | 15.75 " | - | RFQ
| |
4275GRY | สีเทา | 55 ปอนด์ | 28.5 " | ปกติ | 15.75 " | - | RFQ
| |
4275PRM | เชื้อปะทุ | 55 ปอนด์ | 28.5 " | ปกติ | 15.75 " | - | RFQ
| |
4275วท | ขาว | 55 ปอนด์ | 28.5 " | ปกติ | 15.75 " | - | RFQ
| |
4276BLU | สีน้ำเงิน | 65 ปอนด์ | 28.5 " | ใหญ่ | 23 " | - | RFQ
| |
4276GRY | สีเทา | 65 ปอนด์ | 28.5 " | ใหญ่ | 23 " | - | RFQ
| |
4276PRM | เชื้อปะทุ | 65 ปอนด์ | 28.5 " | ใหญ่ | 23 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.