SALSBURY INDUSTRIES 4350GRN ตู้ไปรษณีย์สีเขียว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมาย |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 23 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | เคลือบขับเคลื่อน |
ความสูง | 17.25 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 30 ปอนด์ |
ความกว้าง | 14.375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.