SALSBURY INDUSTRIES ตู้รับจดหมายโบราณ 4625GRN ตกแต่ง V สีเขียว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม |
วัสดุกล่อง | เหล็ก |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 3.5 " |
วัสดุประตู | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 14.5 " |
กำลังโหลด | Top |
การติด | พื้นผิว |
น้ำหนักสุทธิ | 10 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | ของตกแต่งบ้าน |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ปฐมนิเทศ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 11 " | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม | ตามแนวนอน | Standard | 14 " | - | RFQ
| |
4610BLK | Black | 11 " | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม | ตามแนวนอน | Standard | 14 " | - | RFQ
| |
4610GRN | สีเขียว | 11 " | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม | ตามแนวนอน | Standard | 14 " | - | RFQ
| |
4610วท | ขาว | 11 " | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม | ตามแนวนอน | Standard | 14 " | - | RFQ
| |
4615BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 11 " | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม | ตามแนวนอน | ของตกแต่งบ้าน | 14 " | - | RFQ
| |
4615BLK | Black | 11 " | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม | ตามแนวนอน | ของตกแต่งบ้าน | 14 " | - | RFQ
| |
4615GRN | สีเขียว | 11 " | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม | ตามแนวนอน | ของตกแต่งบ้าน | 14 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.