SALSBURY INDUSTRIES 4850A-NIC ตู้ไปรษณีย์ชนบท นิกเกิลโบราณ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ไปรษณีย์ชนบท |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | นิกเกิล |
ความลึก | 20.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 9.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 15 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | โบราณ |
ความกว้าง | 7.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | โพสต์ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850A-BRS | ทองเหลือง | 9.5 " | 15 ปอนด์ | 1 | - | โบราณ | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A-BRZ | บรอนซ์ | 9.5 " | 15 ปอนด์ | 1 | - | โบราณ | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850A- ตำรวจ | ทองแดง | 9.5 " | 15 ปอนด์ | 1 | - | โบราณ | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850D-MOC | กาแฟโมคะ | 9.5 " | 15 ปอนด์ | 1 | - | หรูหรา | 7.5 " | - | RFQ
| |
4850D-PEW | ดีบุกผสมตะกั่ว | 9.5 " | 15 ปอนด์ | 1 | - | หรูหรา | 7.5 " | - | RFQ
| |
4855E-BLG | Black | 9.5 " | 20 ปอนด์ | 1 | - | นกอินทรีย์ | 7.5 " | - | RFQ
| |
4855E-BLS | Black | 9.5 " | 20 ปอนด์ | 1 | - | นกอินทรีย์ | 7.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.