SALSBURY INDUSTRIES เสาไปรษณีย์ คลาสสิค สีดำ 4892-3/1 นิ้ว 2BLK
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายโพสต์ |
สี | Black |
ความลึก | 3.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 58 " |
การติด | ในพื้นดิน |
น้ำหนักสุทธิ | 45 ปอนด์ |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 3-1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | คลาสสิก |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4890BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 42 " | 30 ปอนด์ | 3.5 " | - | RFQ
| |
4890BLK | Black | 42 " | 30 ปอนด์ | 3.5 " | - | RFQ
| |
4890BRZ | บรอนซ์ | 42 " | 30 ปอนด์ | 3.5 " | - | RFQ
| |
4890GRN | สีเขียว | 42 " | 30 ปอนด์ | 3.5 " | - | RFQ
| |
4891BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 58 " | 40 ปอนด์ | 13.5 " | - | RFQ
| |
4891BLK | Black | 58 " | 40 ปอนด์ | 13.5 " | - | RFQ
| |
4891BRZ | บรอนซ์ | 58 " | 40 ปอนด์ | 13.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.