SALSBURY INDUSTRIES 4895BGE เสามาตรฐาน สีเบจ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพสต์มาตรฐาน |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความลึก | 3.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 60 " |
การติด | ในพื้นดิน |
น้ำหนักสุทธิ | 25 ปอนด์ |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | การติด | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4865BLK | Black | 42 " | สายฟ้า | 20 ปอนด์ | ฿8,132 | ||
4865วท | ขาว | 42 " | สายฟ้า | 20 ปอนด์ | - | RFQ
| |
4865GRN | สีเขียว | 42 " | สายฟ้า | 20 ปอนด์ | - | RFQ
| |
4865BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 42 " | สายฟ้า | 20 ปอนด์ | - | RFQ
| |
4895BLK | Black | 60 " | ในพื้นดิน | 25 ปอนด์ | ฿8,750 | ||
4895วท | ขาว | 60 " | ในพื้นดิน | 25 ปอนด์ | - | RFQ
| |
4895GRN | สีเขียว | 60 " | ในพื้นดิน | 25 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.