SANDPIPER 032.036.000. เครื่องควบคุมระดับของเหลวด้วยลม 1/2 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมระดับของเหลว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ตามมาตรฐาน | CE |
การเชื่อมต่อ | 1 / 2 "NPT |
ฟิตติ้ง | 1 / 2 "NPT |
ลอย Dia | 6" |
ความยาวลอย | 6-7 / 8 นิ้ว |
วัสดุลอย | 302 / 304 สแตนเลส |
ความสูง | 12.75 " |
ความยาว | 72 " |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 190 |
วัสดุยึดสำหรับยึด | เหล็ก |
Mounts | ท่อ 1-1 / 2 " |
การดำเนินการ | อัตโนมัติ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ลำต้นยาว | 72 " |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 303 |
ประเภทสวิทช์ | เครื่องกล / นิวเมติก |
ปิดที่ | ระดับต่างๆ |
เปิดเมื่อ | ระดับต่างๆ |
ชนิดภาพเขียน | นิวเมติก |
ความกว้าง | 9 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8481909085 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.