SANDPIPER HDB2 DGN3CI ปั๊มไดอะแฟรมคู่ ทำงานด้วยลม 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 3/4 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | PTFE |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | PTFE |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุไดอะแฟรม | PTFE - การสำรองข้อมูล Neoprene |
ความสูง | 23.25 " |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 2" |
ความยาว | 16 13 / 16 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | เดียว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
แม็กซ์ ไหล | 135 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 135 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 220 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 20 ฟุต |
Self-Priming เปียก | 25 ฟุต |
ประเภทวาล์ว | ลูกบอล |
ความกว้าง | 15.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า / ทางออก | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | วัสดุลูกบอล | ความยาว | สูงสุด Dia. ของแข็ง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | แซนโทพรีน (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿192,511 | ||
66625B-444-ค | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 กรัมต่อนาที | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | ฿455,759 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | แซนโทพรีน (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 275 องศา F | ฿93,628 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | ดี | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿111,242 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | แซนโทพรีน (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 275 องศา F | ฿116,288 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 220 องศา F | ฿127,508 | ||
S1FB1I1WANS000 | 1" | - | แซนโทพรีน (R) | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿125,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.