SANDPIPER SMA3 6โมงเช้า1. ปั๊มหอยโข่งระบบลม 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | CE |
Air Inlet Pressure | 80 |
วัสดุฐาน | อลูมิเนียม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 13 " |
ปล่อย NPT | 3 "F |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 275 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 240 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 210 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 175 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 150 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 125 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 100 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 300 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 25 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 23.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 2.5 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ทางเข้า | 1/2 "NPTF |
ความยาว | 13 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1.5 " |
สูงสุด ศีรษะ | 55 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 160 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3000 |
ซีลเพลา | Buna N. |
ความกว้าง | 12 1 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.