SANDVIK COROMANT 825L-167TC11-C8 เครื่องมือคว้านหยาบ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องมือที่น่าเบื่อ |
หมายเลข ANSI | 825L-167TC11-C8 |
ประเภทคมตัด | องศา 92 |
วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | 1 / 4 " |
แทรกรูปร่าง | เป็นรูปสามเหลี่ยม |
แทรกความหนา | 0.125 " |
มุมนำ | -2 องศา |
มือซ้าย / ขวา | มือขวา |
นาที. เบื่อ | 5.354 " |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูแคลมป์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.48 " |
คราด | บวก |
สไตล์ | โคโรโบเร 825 |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องมือที่น่าเบื่อ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8207600061 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.