SANITAIRE SC6093A เครื่องดูดฝุ่นบริเวณกว้าง 28 ในเส้นทางการทำความสะอาด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นบริเวณกว้าง |
Air Flow | 163 cfm |
แอมป์ | 10 |
ถุงชนิด | กระดาษ |
ความเร็วแปรง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3500 |
ความจุ | 1296 ลบ.ม. ใน. |
เส้นทางการทำความสะอาด | 28 " |
จัดการ | ปรับพับได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการจัดเก็บตู้เสื้อผ้า |
ความสูง | 16 " |
ปรับความสูง | 5 ตำแหน่ง |
ความยาว | 37 " |
น้ำหนักสุทธิ | 74 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 60ft |
ระดับเสียง | 78 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8508110000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.