จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SARGENT 28-10U65 LB 26D ชุดล็อคก้านประตู B สไตล์ Privacy | AC6APJ 32J180

SARGENT 28-10U65 LB 26D ล็อคคันโยกประตู B Style Privacy

In Stock
รายการ: AC6APJ รุ่น: 28-10U65 LB 26Dข้ามอ้างอิง: 32J180

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿32,064 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว
เกรด1
จัดการวัสดุเหล็กหล่อทองเหลืองบรอนซ์
วัสดุสำคัญเงินนิกเกิล
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทสถานที่สถาบัน
ฟังก์ชัน Locksetความเป็นส่วนตัว
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetการ Heavy Duty
จำนวนปุ่ม2
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3 / 4 "ถึง 2"
Strike Dim4-7/8" x 1-1/4"
ประเภทการประท้วงริมฝีปากโค้ง
สไตล์สไตล์ B

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.82
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์เสร็จสิ้นฟังก์ชันเกรดจัดการวัสดุชิ้นความหนาของประตูที่ต้องการประเภทการประท้วงราคา
SARGENT 28-10G04 LL 26D ชุดล็อคก้านโยกมุมขวา | AC6ANZ 32J171 28-10G04 LL 26 ดมุมฉากซาติน Chromeห้องเก็บของ1เหล็กหล่อทองเหลืองบรอนซ์คันโยก1-3 / 4 "ถึง 2"เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง฿35,123
SARGENT 28-10G05 LL 26D ชุดล็อคก้านโยกมุมขวาเกรด 1 | AC6APA 32J172 28-10G05 LL 26 ดมุมฉากซาติน Chromeการเข้า1เหล็กหล่อทองเหลืองบรอนซ์คันโยก1-3 / 4 "ถึง 2"เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง฿35,962
SARGENT 28-10G37 LL 26D Door Lever Lockset ห้องเรียนมุมขวา | AC6APB 32J173 28-10G37 LL 26 ดมุมฉากซาติน Chromeห้องเรียน1เหล็กหล่อทองเหลืองบรอนซ์คันโยก1-3 / 4 "ถึง 2"เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง฿36,122
SARGENT 28-10U15 LL 26D ชุดล็อคก้านโยกประตูทางเข้ามุมขวา | AC6APC 32J174 28-10U15 LL 26 ดมุมฉากซาติน Chromeทางเดิน1เหล็กหล่อทองเหลืองบรอนซ์คันโยก1-3 / 4 "ถึง 2"เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง฿25,703
SARGENT 28-10U65 LL 26D ชุดล็อคก้านโยกมุมขวาความเป็นส่วนตัว | AC6APD 32J175 28-10U65 LL 26 ดมุมฉากซาติน Chromeความเป็นส่วนตัว1เหล็กหล่อทองเหลืองบรอนซ์คันโยก1-3 / 4 "ถึง 2"เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง฿31,052
SARGENT 28-10G04 LB 26D ตัวล็อกคันโยกประตู B สไตล์ห้องเก็บของ | AC6APE 32J176 28-10G04 ปอนด์ 26Dสไตล์ Bซาติน Chromeห้องเก็บของ1เหล็กหล่อทองเหลืองบรอนซ์คันโยก1-3 / 4 "ถึง 2"เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง฿33,397
SARGENT 28-10G05 LB 26D ตัวล็อกก้านประตู B สไตล์ Entry AC6APF 32J177 28-10G05 ปอนด์ 26Dสไตล์ Bซาติน Chromeการเข้า1เหล็กหล่อทองเหลืองบรอนซ์คันโยก1-3 / 4 "ถึง 2"เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง฿35,923

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SARGENT 28-10U65 LB 26D ล็อคคันโยกประตู B Style Privacy
฿32,064 / หน่วย