Sargent 485 10b | เดดโบลท์พร้อมหัวแม่มือ Oil Rubbed Bronze | 35r644 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SARGENT 485 10B Deadbolt พร้อม Thumbturn Oil Rubbed Bronze | AC6MRQ 35R644

SARGENT 485 10B เดดโบลท์พร้อมหัวแม่มือเคลือบน้ำมันลูบบรอนซ์

In Stock
รายการ: AC6MRQ รุ่น: 485 10Bข้ามอ้างอิง: 35R644
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
฿10,968 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDeadbolt w / Thumbturn
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กระบอกเดียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน Rubbed Bronze
สำหรับความหนาของประตู1-3/8" to 1-3/4"
ขนาดด้านหน้า1-1/8" x 2-1/4"
เกรด1
ประเภทรูกุญแจ4A
ประเภทสถานที่สถาบันและอุตสาหกรรม
วัสดุทองเหลือง / เหล็ก
จำนวนปุ่ม2
Pins6
Strike Dim2.75 "
โยนความยาว1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8301406060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกระบอกเสร็จสิ้นชิ้นStrike Dimราคา
SARGENT 484 26D Deadbolt ซาตินโครม | AC6MRM 35R641 484 26Dสองซาติน Chromedeadbolt2.75 "฿15,984
SARGENT 484 10B เดดโบลท์ Oil Rubbed Bronze | AC6MRN 35R642 484 10Bสองน้ำมัน Rubbed Bronzedeadbolt2.75 "฿15,686
SARGENT 485 26D Deadbolt พร้อม Thumbturn Satin Chrome | AC6MRP 35R643 485 26Dเดียวซาติน ChromeDeadbolt w / Thumbturn2-3/4" x 1-1/8"฿11,393

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SARGENT 485 10B เดดโบลท์พร้อมหัวแม่มือเคลือบน้ำมันลูบบรอนซ์
฿10,968 / หน่วย