SCHAEFER 1461.261912BL1 ตู้ทึบ 26 x 19 x 12 นิ้ว สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์ผนังตรง |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงภายใน | 11.125 " |
ความยาวภายใน | 24.75 " |
ความกว้างภายใน | 18.5 " |
ความจุโหลด | 55 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความสูงภายนอก | 12 " |
ความยาวภายนอก | 26 " |
ความกว้างภายนอก | 19 " |
สไตล์ | ผนังทึบด้านล่างทึบ |
ปริมาณความจุ | 2.51 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ความกว้างภายนอก | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF241511.ASGY3 | 23 29 / 32 " | ถ่าน | 10 19 / 64 " | 14 29 / 32 " | 21.5 " | 13 7 / 64 " | 33 ปอนด์ | โพรพิลีน | ฿1,470 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.