Schaefer 1463.130906bl1 | 9wx86 ตู้คอนเทนเนอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHAEFER 1463.130906BL1 ตู้คอนเทนเนอร์ 13 นิ้วยาว 9 นิ้วกว้าง 6 นิ้ว H สีน้ำเงิน | AF6CUV 9WX86

SCHAEFER 1463.130906BL1 ตู้คอนเทนเนอร์ ยาว 13 นิ้ว กว้าง 9 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า

In Stock
รายการ: AF6CUV รุ่น:1463.130906BL1ข้ามอ้างอิง: 9WX86
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
฿1,259 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นภาชนะ
ความจุ0.25 ลูกบาศ์ก ฟุต
สีสีน้ำเงิน
ออกแบบผนังทึบตรง
ความสูง5.8 "
ความยาวด้านในด้านล่าง11.8 "
ความกว้างด้านในด้านล่าง7.8 "
ความสูงภายใน5.125 "
ความยาวภายใน11.75 "
ความกว้างภายใน7.75 "
ความจุโหลด33 ปอนด์
วัสดุโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก13 "
ความกว้างภายนอก9"
ความจุซ้อน330 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-4 ถึง 212 องศา F
ชนิดภาพเขียนวางซ้อนกันได้
ปริมาณความจุ0.25 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง8.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3926909987
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอกความจุสีความกว้างภายนอกความกว้างความสูงความสูงภายในความยาวภายในราคา
SCHAEFER 1462.191305BL1 ตู้คอนเทนเนอร์ 19 นิ้วยาว 13 นิ้วกว้าง 5 นิ้ว H สีน้ำเงิน | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 ลูกบาศ์ก ฟุตสีน้ำเงิน13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "฿1,702
SCHAEFER 1463.130906GN1 ตู้คอนเทนเนอร์ 13 นิ้วยาว 9 นิ้วกว้าง 6 นิ้ว H สีเขียว | AF4MZC 9CPW6 1463.130906 กรัม 113 "0.25 ลูกบาศ์ก ฟุตสีเขียว9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "฿1,259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHAEFER 1463.130906BL1 ตู้คอนเทนเนอร์ ยาว 13 นิ้ว กว้าง 9 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีฟ้า
฿1,259 / หน่วย