SCHAEFER EF6120.GY1 EF คอนเทนเนอร์ซ้อน 24 x 16 x 5 สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์ซ้อนผนังตรง |
สี | สีเทา |
ความสูงภายใน | 3.7 " |
ความยาวภายใน | 21 9 / 16 " |
ความกว้างภายใน | 13.75 " |
ความจุโหลด | 55 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ความสูงภายนอก | 5" |
ความยาวภายนอก | 24 " |
ความกว้างภายนอก | 16 " |
ปริมาณความจุ | 0.82 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF4120.GY1 | 4.1 " | 13.75 " | 9.875 " | 5" | 16 " | 12 " | ฿1,554 | |
EF4220.GY1 | 7.7 " | 13.75 " | 9.875 " | 9" | 16 " | 12 " | ฿2,135 | |
EF6220.GY1 | 7.7 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 9" | 24 " | 16 " | ฿3,658 | |
EF6320.GY1 | 11.6 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 13 " | 24 " | 16 " | ฿3,732 | |
EF6420.GY1 | 15.5 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 17 " | 24 " | 16 " | ฿5,957 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.