ชิ้น | พัดลมดูดอากาศการเกษตร |
ประเภทแบริ่ง | หมอนหนุนแบบ Self-Aligning |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 34,400 |
CFM @ 0.050 นิ้ว SP | 32,900 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 31,500 |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 29,800 |
CFM / วัตต์ @ 0.000-In SP | 19.3 |
CFM / วัตต์ @ 0.050-In SP | 17.9 |
CFM / วัตต์ @ 0.100-In SP | 16.6 |
CFM / วัตต์ @ 0.150-In SP | 15.2 |
RPM ของพัดลม | 490 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 3" |
เสร็จสิ้นเฟรม | เจลโค้ท |
วัสดุกรอบ | ไฟเบอร์กลาส |
พื้นที่ฟรี | 21 ตารางฟุต |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.5 |
ความสูง | 67.5 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | องศา 104 |
สูงสุด ความลึก | 62-3 / 4 " |
ขนาดตาข่าย | 2.5 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนใบมีด | 5 |
ต้องเปิด H (ใน) | 62-1/2 |
ต้องเปิด W (นิ้ว) | 62-1/2 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 57 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
เพลา Dia | 1" |
ชนิดภาพเขียน | กรวยสายพาน |
Venturi Clearance Dia | 57-5 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 28 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
วัตต์ | 1897 |
ความกว้าง | 568728 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 167.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 175.26 |
รหัส HS | 8414593000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.