SCHAEFER GFFM363G12 สายพานขับพัดลมดูดอากาศ 36 เส้นผ่านศูนย์กลาง Cfm 10 080 115/230 V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศการเกษตร |
ประเภทแบริ่ง | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 10,080 |
CFM @ 0.050 นิ้ว SP | 9320 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 8380 |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 6910 |
CFM / วัตต์ @ 0.000-In SP | 19.2 |
CFM / วัตต์ @ 0.050-In SP | 17.2 |
CFM / วัตต์ @ 0.100-In SP | 15.3 |
CFM / วัตต์ @ 0.150-In SP | 12.5 |
RPM ของพัดลม | 730 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2.25 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ไฟเบอร์กลาสตาลขัดเงา |
วัสดุกรอบ | ไฟเบอร์กลาส |
พื้นที่ฟรี | 12.84 ตารางฟุต |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6/2.3 |
ความสูง | 43.13 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 25-1 / 4 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | Capacitor เริ่ม Capacitor Run |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ต้องเปิด H (ใน) | 43-3/4 |
ต้องเปิด W (นิ้ว) | 43-1/2 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 36 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานไดรฟ์ประกอบ |
Venturi Clearance Dia | 37 " |
ความลึกของ Venturi | 10 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 373 |
ความกว้าง | 42.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | HP | สูงสุด ความลึก | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | ใบพัด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFM365G12 | 43.13 " | 11,893 | 9911 | 1/2 | 25-1 / 4 " | 1725 | 5 | 36 " | ฿132,090 | |
GFFM485G1 | 55.5 " | 23,391 | 20,576 | 1 | 26 " | 1725 | 6 | 48 " | ฿147,390 | |
GFFM483G1-2 | 55.5 " | 18,387/12,162 | 15,809/10,457 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 3 | 48 " | - | RFQ
|
GFFM485G1-2 | 55.5 " | 22,010/14358 | 18,924/12,345 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 6 | 48 " | ฿150,200 | |
GFFM525G1 | 58.25 " | 25,942 | 22,305 | 1 | 26 " | 1725 | 5 | 52 " | - | RFQ
|
GFFM525G1-2 | 58.25 " | 25,395/16526 | 21,835/14209 | 1 | 26 " | 1725/1140 | 5 | 52 " | ฿177,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.