SCHAEFER GVKM36-2-O แอร์หมุนเวียน 36 นิ้ว 120v สีขาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 725/525 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 600/450 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 400/225 |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | บอลหล่อลื่นและปิดผนึกอย่างถาวร |
ใบมีด Dia | 36 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
CFM สูง | 11,000 |
CFM ต่ำ | 7700 |
CFM / วัตต์ | 22.7/23.5 |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | อุตสาหกรรมพาณิชย์ |
RPM ของพัดลม | 1090/800 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 39.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เอทิลีน |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 19.75 " |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1075/850 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ชั้น |
สไตล์การติดตั้ง | ตอบสนอง |
จำนวนใบมีด | 3 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 5.2/3.5 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ภายนอก Dia. | 37.25 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ระดับเสียง | 77dBA |
ความเร็ว | 2 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 485/328 |
ความกว้าง | 40.75 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | เคลือบผงสีขาวเงา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8414593000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ประเภทแบริ่ง | ใบมีด Dia | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | แอมป์ปฏิบัติการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVKM36-BO | 39.75 " | บอลหล่อลื่นและปิดผนึกอย่างถาวร | 36 " | 19.75 " | 1/2 | คลาส F | 825 | 2.2 | ฿50,758 | ||
GVKM36-O | 39.75 " | บอลหล่อลื่นและปิดผนึกอย่างถาวร | 36 " | 19.75 " | 1/2 | คลาส F | 825 | 2.2 | ฿50,181 | ||
GVKM42-2-BO | 45.75 " | Self-Aligning หมอนบล็อกแบริ่ง | 42 " | 22 " | 1 | Class B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ฿94,955 | ||
GVKM42-2-O | 45.75 " | Self-Aligning หมอนบล็อกแบริ่ง | 42 " | 22 " | 1 | Class B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ฿90,523 | ||
GVKM36-2-BO | 39.75 " | บอลหล่อลื่นและปิดผนึกอย่างถาวร | 36 " | 19.75 " | 1/2 | Class B | 1075/850 | 5.2/3.5 | ฿52,884 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.