SCHLAGE AL80PD C123 SATURN 626 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Saturn
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คันโยก |
เจาะตลับกุญแจ | 2.75 " |
เสร็จสิ้น | ซาติน Chrome |
ไฟคะแนน | 3 ชม. |
ฟังก์ชัน | ห้องเก็บของ |
เกรด | 2 |
จัดการวัสดุ | ทองเหลืองเหล็กสังกะสี |
วัสดุสำคัญ | เงินนิกเกิล |
คีย์ | คีย์แตกต่างกัน |
ประเภทรูกุญแจ | C123 |
ประเภทสถานที่ | เชิงพาณิชย์ |
ฟังก์ชัน Lockset | ห้องเก็บของ |
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Lockset | หน้าที่ปานกลาง |
จำนวนปุ่ม | 2 |
จำนวนพิน | 6 |
Pins | 6 |
ความหนาของประตูที่ต้องการ | 1-3/8" to 1-7/8" |
Strike Dim | 1-1/8" x 2-3/4" |
ประเภทการประท้วง | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง |
สไตล์ | ดาวเสาร์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8301406030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนปุ่ม | เสร็จสิ้น | ฟังก์ชัน | จำนวนพิน | Pins | ความหนาของประตูที่ต้องการ | Strike Dim | ประเภทการประท้วง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL10S จูปิเตอร์ 613 | 2 | น้ำมัน Rubbed Bronze | ทางเดิน | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง | - | RFQ
| |
AL10S จูปิเตอร์ 626 | 2 | ซาติน Chrome | ทางเดิน | 6 | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง | - | RFQ
| |
AL10S เนปจูน 626 | 2 | ซาติน Chrome | ทางเดิน | 5 | 5 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง | - | RFQ
| |
AL10S ดาวเสาร์ 613 | - | น้ำมัน Rubbed Bronze | ทางเดิน | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง | - | RFQ
| |
AL10S ดาวเสาร์ 626 | - | ซาติน Chrome | ทางเดิน | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง | - | RFQ
| |
AL40S จูปิเตอร์ 613 | 2 | น้ำมัน Rubbed Bronze | ความเป็นส่วนตัว | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง | - | RFQ
| |
AL40S จูปิเตอร์ 626 | 2 | ซาติน Chrome | ความเป็นส่วนตัว | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | เหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.