Schlage B562p 619 | Deadbolt 2 Grade Satin Nickle | 44zx37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHLAGE B562P 619 Deadbolt 2 เกรด Satin Nickle | AH9VFT 44ZX37

SCHLAGE B562P 619 เดดโบลท์ 2 เกรดซาตินนิเกิล

In Stock
รายการ: AH9VFT รุ่น: B562P 619ข้ามอ้างอิง: 44ZX37
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
฿8,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นdeadbolt
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2-3/8" or 2-3/4"
เสร็จสิ้นนิกเกิลซาติน
คะแนนไฟไม่ได้รับการจัดอันดับ
สำหรับความหนาของประตู1.75 "
เกรด2
ประเภทคีย์ต่าง
ประเภทรูกุญแจSchlage C.
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
วัสดุเหล็ก
จำนวนปุ่ม2
Pins5
ประเภทความปลอดภัยหน้าที่ปานกลาง
Strike Dim1-1/8" x 2-1/4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • ร่อง / ทรงกระบอก: ทรงกระบอก
  • Faceplate ขนาด: 1 "x 2-1 / 4"

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทรูกุญแจเจาะตลับกุญแจกระบอกประเภทสถานที่วัสดุจำนวนปุ่มPinsStrike Dimราคา
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd ทองเหลืองขัด 6 หมุด | AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-เชิงพาณิชย์ทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี261-1/8" x 2-3/4"฿5,796
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 หมุด | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-เชิงพาณิชย์ทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี261-1/8" x 2-3/4"฿6,648
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 6 พิน | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-เชิงพาณิชย์ทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี261-1/8" x 2-3/4"฿5,457
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd น้ำมัน Rubbed Bronze 6 Pins | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"สองเชิงพาณิชย์ทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี26-฿8,166
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt HD ซาตินโครม | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"สองเชิงพาณิชย์ทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี261-1/8" x 2-3/4"฿7,029
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd ทองเหลืองขัดเงา 5 หมุด | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-ที่อยู่อาศัยทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี25-฿3,472
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 พิน | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-ที่อยู่อาศัยทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี25-฿3,881

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHLAGE B562P 619 เดดโบลท์ 2 เกรดซาตินนิเกิล
฿8,400 / หน่วย