Schlage F40 พลีมัธ 605 | ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง Plymouth | 36z217 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 605 Medium Duty Knob Lockset พลีมั ธ | AC7BGA 36Z217

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 605 ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง Plymouth

In Stock
รายการ: AC7BGA รุ่น: F40 PLYMOUTH 605ข้ามอ้างอิง: 36Z217

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,729 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกบิดล็อค
เจาะตลับกุญแจ2-3/8" and 2-3/4"
เสร็จสิ้นทองเหลืองขัดเงา
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว
เกรด2
วัสดุสำคัญเงินนิกเกิล
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจC
วัสดุลูกบิดทองเหลือง / เหล็ก / สังกะสี
ประเภทสถานที่ที่อยู่อาศัย
ฟังก์ชัน Locksetความเป็นส่วนตัว
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetงานเบา
จำนวนปุ่ม2
Pins5
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim1-5/8" x 2-1/4"
ประเภทการประท้วงRadius Corner Full Lip Strike ไม่มีกล่อง
สไตล์พลีมั ธ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)25.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของประตูที่ต้องการเจาะตลับกุญแจเสร็จสิ้นStrike Dimประเภทการประท้วงสไตล์ฟังก์ชันเกรดราคา
SCHLAGE A10S ORBIT 626 ลูกบิดขนาดกลาง Lockset Orbit Passage | AC7BAR 36Y996 A10S วงโคจร 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "ซาติน Chrome1-1/8" x 2-3/4"เหลี่ยมมุม T-Strike กล่องออร์บิททางเดิน2฿7,879
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง AC7BAU 36Y999 A10S พลีมัธ 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "ซาติน Chrome1-1/8" x 2-3/4"เหลี่ยมมุม T-Strike กล่องพลีมั ธทางเดิน2฿8,783
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง Orbit | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 ออร์บิท 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "ทองเหลืองขัดเงา1-1/8" x 2-3/4"เหลี่ยมมุม T-Strike กล่องออร์บิททางเข้า2฿14,897
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ออร์บิท 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "ซาติน Chrome1-1/8" x 2-3/4"เหลี่ยมมุม T-Strike กล่องออร์บิททางเข้า2฿12,963
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 พลีมัธ 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "ทองเหลืองขัดเงา1-1/8" x 2-3/4"เหลี่ยมมุม T-Strike กล่องพลีมั ธทางเข้า2฿14,090
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 พลีมัธ 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "ซาติน Chrome1-1/8" x 2-3/4"เหลี่ยมมุม T-Strike กล่องพลีมั ธทางเข้า2฿15,245
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 ลูกบิดขนาดกลาง Lockset Orbit Storeroom | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ออร์บิท 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "ทองเหลืองขัดเงา1-1/8" x 2-3/4"เหลี่ยมมุม T-Strike กล่องออร์บิทห้องเก็บของ2฿15,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHLAGE F40 PLYMOUTH 605 ชุดล็อคลูกบิดขนาดกลาง Plymouth
฿1,729 / หน่วย