Schlage L9453p C123 06a 626 | Mortise Lockset Lever 06a โรส เกรด 1 | 36z275 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHLAGE L9453P C123 06A 626 ก้านล็อคร่อง 06a Rose Grade 1 | AC7BHY 36Z275

SCHLAGE L9453P C123 06A 626 ก้านล็อคแบบร่อง 06a กุหลาบเกรด 1

In Stock
รายการ: AC7BHY รุ่น: L9453P C123 06A 626ข้ามอ้างอิง: 36Z275
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
฿51,386 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องล็อค
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กรณีที่วัสดุทองเหลืองเหล็กสังกะสี
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันทางเข้า / สำนักงาน
เกรด1
วัสดุสำคัญเงินนิกเกิล
คีย์คีย์ที่แตกต่างกัน (KD)
ประเภทรูกุญแจC123
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
ประเภทการประท้วงมุมสี่เหลี่ยม
สไตล์06A
ตัดสไตล์ดอกกุหลาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.52
ความสูงของเรือ (ซม.)15.49
ความยาวเรือ (ซม.)36.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันสไตล์ราคา
SCHLAGE L9010 06L 626 ก้านล็อคชุดร่อง 06l Passage | AC7BGW 36Z250 แอล9010 06ลิตร 626ทางเดิน06L฿40,886
SCHLAGE L9010 17L 626 คันโยกล็อคร่องฟัน 17l Passage | AC7BGY 36Z252 แอล9010 17ลิตร 626ทางเดิน17L฿42,146
SCHLAGE L9040 06A 626 ก้านล็อคร่อง 06a Privacy | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626ความเป็นส่วนตัว06A฿43,380
SCHLAGE L9040 06L 626 ก้านล็อคชุดร่อง 06l Privacy | AC7BHC 36Z256 แอล9040 06ลิตร 626ความเป็นส่วนตัว06L฿46,380
SCHLAGE L9040 17L 626 ก้านล็อคแบบฝังร่อง 17l Privacy | AC7BHE 36Z258 แอล9040 17ลิตร 626ความเป็นส่วนตัว17L฿46,384
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 ก้านล็อคร่อง 06a Rose Grade 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626ทางเข้า / สำนักงาน06A฿52,420
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 ก้านล็อคร่อง 06l เกรด 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626ทางเข้า / สำนักงาน06L฿52,930

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHLAGE L9453P C123 06A 626 ก้านล็อคแบบร่อง 06a กุหลาบเกรด 1
฿51,386 / หน่วย