Schneider Electric Ats01n232lu | ซอฟต์สตาร์ท 208-230vac 32amps 3เฟส | 6vme1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N232LU ซอฟต์สตาร์ท 208-230VAC 32 แอมป์ 3 เฟส | AG7GGE 6VME1

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N232LU ซอฟต์สตาร์ท 208-230VAC 32แอมป์ 3เฟส

In Stock
รายการ: AG7GGE รุ่น: ATS01N232LUอ้างอิงข้าม: 6VME1
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
฿20,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเริ่มต้นอ่อน
ความลึก4.45 "
แสดงไม่
ระดับการป้องกันIP20
ความสูง6.06 "
HP @ 3 เฟส - 230V10
HP @ 3 เฟส - 240V10
แรงดันไฟฟ้าอินพุต208 ถึง 230 VAC
อัตราส่วน IP20
เอาท์พุทปัจจุบัน32A
แรงดันเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 3 เฟสเท่ากับแรงดันไฟฟ้า AC ที่ 50/60 Hz
ระยะ3
เวลาเล่น1 - 10 วินาที
เริ่มประเภทแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงเริ่มต้นการ จำกัด แรงบิดเมื่อเริ่มต้น
กำลังเริ่มแรงบิด30 ถึง 80% ของแรงบิดเริ่มต้นเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของสาย
ชนิดภาพเขียนควบคุมการหมุน
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8504404000

รายละเอียดสินค้า:

  • เวลาหยุด: เวลาเริ่มและหยุด (1 - 10 วินาที) และแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น (เริ่มต้น) (30 - 80%)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 240VความลึกแสดงHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vแรงดันไฟฟ้าอินพุตอัตราส่วน IPราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U ซอฟต์สตาร์ท 208-600VAC 110V ควบคุม 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display150150200208-600 VAC00฿205,087
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U ซอฟต์สตาร์ท 208-600VAC 110V ควบคุม 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display200200250208-600 VAC00฿239,092
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U ซอฟต์สตาร์ท 208-600VAC 110V ควบคุม 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display250250300208-600 VAC00฿271,599
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U ซอฟต์สตาร์ท 208-600VAC 110V ควบคุม 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display300300350208-600 VAC00฿296,249
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U ซอฟต์สตาร์ท 208-600VAC 110V ควบคุม 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display350350400208-600 VAC00฿371,827
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U ซอฟต์สตาร์ท 208-600VAC 110V ควบคุม 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (พร้อมการสื่อสารเรียกใช้และการเดินทาง), 4 7-Segment Display400400500208-600 VAC00฿422,234
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU ซอฟต์สตาร์ท 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 ถึง 1-1 / 24.45 "ไม่---200 ถึง 240 VAC00฿9,092

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N232LU ซอฟต์สตาร์ท 208-230VAC 32แอมป์ 3เฟส
฿20,104 / หน่วย