Schneider Electric Atv212h075n4 | 6mva8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212H075N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 400-480v | AG7FQU 6MVA 8

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212H075N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 400-480v

In Stock
รายการ: AG7FQU รุ่น: ATV212H075N4ข้ามอ้างอิง: 6MVA8
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
฿41,667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุตใช่
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้0.1 ถึง 3200 วินาที
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้0.1 ถึง 3200 วินาที
วิธีการควบคุมโวลต์ต่อ Hz, กำลังสอง V / Hz, V / Hz พร้อม Torque Boost หรือเซ็นเซอร์ควบคุมเวกเตอร์น้อยลง
ประเภทการควบคุมปุ่มกดหรืออินพุตลอจิก
ความลึก5.91 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
จอแสดงผลประเภทLED
เครื่องจอเฮิรตซ์, กระแสมอเตอร์, กิโลวัตต์, แรงดันมอเตอร์, บัสที่ให้พลังงาน
เบรกแบบไดนามิกไม่
กรงขังเปิด IP20 ประเภท 1 พร้อมชุดท่อร้อยสายที่ติดตั้งภาคสนาม
ความสูง5.63 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60 เฮิร์ตซ์
อินพุตเฟส AC3
แรงดันไฟฟ้าอินพุต400-480 VAC
การปิดคีย์แพดใช่
แม็กซ์ เอชพี1
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต2.2
ช่วงความถี่เอาท์พุทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท400-480 VAC
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, มอเตอร์ความร้อนเกินพิกัด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสสู่พื้นลัดวงจร, เฟสล้มเหลว, เกินการแตกหัก
เริ่ม / หยุดการควบคุมโปรแกรมได้
กำลังเริ่มแรงบิดลด 110%
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ลด 110%
ความกว้าง4.21 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8504404000

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟสเอาต์พุต AC (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทความลึกจอแสดงผลประเภทความกว้างกรงขังความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตแม็กซ์ เอชพีราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 400-480v | AF6FZN 13E168 รถ ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, รีโมท Mount LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1฿48,264
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2 Hp 400-480v | AF6FZP 13E169 รถ ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED, รีโมท Mount LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC2฿54,286
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 3 Hp 400-480v | AF6FZQ 13E170 รถ ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, รีโมท Mount LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3฿59,668
SCHNEIDER Electric ATV212WU30N4 Variable Frequency Drive 4 Hp 400-480v | AF6FZR 13E171 รถ ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, รีโมท Mount LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4฿62,923
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 5 Hp 400-480v | AF6FZT 13E172 รถ ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, รีโมท Mount LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5฿69,106
SCHNEIDER Electric ATV212WU55N4 Variable Frequency Drive 7.5hp 400-480v | AF6FZU 13E173 รถ ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, รีโมท Mount LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5฿88,508
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 10 Hp 400-480v | AF6FZV 13E174 รถ ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, รีโมท Mount LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10฿99,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212H075N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1 Hp 400-480v
฿41,667 / หน่วย