Schneider Electric Dz2fg1 | Mechanical Lug Single Max Conductor ขนาด 3/0 | 4nlt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mechanical Lug Single Max Conductor ขนาด 3/0 | AG7BRG 4NLT3

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mechanical Lug Single Max Conductor ขนาด 3/0

In Stock
รายการ: AG7BRG รุ่น: DZ2FG1อ้างอิงข้าม: 4NLT3

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿898 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเครื่องกล
ประเภทการเชื่อมต่อกรกฎาคม
สไตล์หัวแม่มด
ความยาว1.6 "
วัสดุอลูมิเนียมชุบดีบุก
สูงสุด ขนาดตัวนำ3/0 AWG ควั่น
นาที. ขนาดตัวนำ6 AWG ควั่น
วัสดุสกรูอลูมิเนียมชุบดีบุก
ความกว้าง2.03 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7616995090

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตัวนำ (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mechanical Lug Single Max Conductor ขนาด 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4 DZ2FH12"300 kcmil ควั่น6 AWG ควั่น3.02 "฿939
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mechanical Lug Single Max Conductor ขนาด 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5 DZ2FK13.7 "600 kcmil ควั่น2 AWG ควั่น3.03 "฿1,834

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mechanical Lug Single Max Conductor ขนาด 3/0
฿898 / หน่วย