Schneider Electric Lp2k1201bd | คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Iec 24vdc 3p 12a | 2mmx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC LP2K1201BD คอนแทคขนาดเล็ก Iec 24vdc 3p 12a | AF9JAG 2 มม. X 9

SCHNEIDER ELECTRIC LP2K1201BD คอนแทคเตอร์จิ๋ว Iec 24vdc 3p 12a

In Stock
รายการ: AF9JAG รุ่น: LP2K1201BDการอ้างอิงโยง: 2MMX9
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
฿16,794 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก
การกระทำการหันกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม2NC
คอยล์โวลต์VDC 24
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก2.24 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย12
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน20
ความสูง3.54 "
HP @ 1 เฟส - 120V1/2
HP @ 1 เฟส - 230V1.5
HP @ 3 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 480V7.5
HP @ 3 เฟส - 575V10
Hz50/60
จำนวนเสา3
ความกว้าง3.54 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงการกระทำแบบฟอร์มการติดต่อเสริมHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0610L7 คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Iec 208vac 3p 6a | AF9HZB 2MMU5 LC1K0610L7คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก1.77 "ไม่ย้อนกลับ1 น1.51.51.53฿4,868
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K0910L7 คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Iec 208vac 3p 9a | AF9HZC 2MMU6 LC1K0910L7คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก1.73 ''ไม่ย้อนกลับ1 น2335฿6,270
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210B7 คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Iec 24vac 3p 12a | AF9HZD 2MMU7 LC1K1210B7คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก1.77 "ไม่ย้อนกลับ1 น-337.5฿6,871
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210G7 คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Iec 120vac 3p 12a | AF9HZE 2MMU8 LC1K1210G7คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก1.77 "ไม่ย้อนกลับ1 น-337.5฿6,871
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210L7 คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Iec 208vac 3p 12a | AF9HZF 2MMU9 LC1K1210L7คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก1.77 "ไม่ย้อนกลับ1 น-337.5฿6,305
SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1210U7 คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Iec 240vac 3p 12a | AF9HZG 2MMV1 มม LC1K1210U7คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก1.77 "ไม่ย้อนกลับ1 น-337.5฿6,871
SCHNEIDER ELECTRIC LC2K1201B7 คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Iec 24vac 3p 12a | AF9HZZ 2 มม. X 1 LC2K1201B7คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก3.54 "การหันกลับ2NC-337.5฿16,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC LP2K1201BD คอนแทคเตอร์จิ๋ว Iec 24vdc 3p 12a
฿16,794 / หน่วย