Schneider Electric Lrd340l | โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 20 30 - 40a | 6kyc2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC LRD340L โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 20 30 - 40a | AG7FPB 6KYC2

SCHNEIDER ELECTRIC LRD340L โอเวอร์โหลดรีเลย์ คลาส 20 30 - 40a

In Stock
รายการ: AG7FPB รุ่น: LRD340Lข้ามอ้างอิง: 6KYC2
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
฿8,908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโอเวอร์โหลดรีเลย์
รหัสF ถึง H.
ช่วงปัจจุบัน30.0 ถึง 40.0A
ความลึก4.84 "
ความสูง2.76 "
ชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเพิ่มเติม Mtg.ไม่
จำนวนเสา3
วิธีการตรวจจับbimetallic
การติดตั้งแยกต่างหากใช่
ประเภทเริ่มต้นIEC
ชั้นเรียน20
UPC785901952497
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง2.17 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงปัจจุบันความลึกความสูงวิธีการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4365 โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 10 80 - 104a | AF9JAH 2MMY1 LRD436580.0 ถึง 104A5.19 "4.29 "bimetallic690 VAC2.92 "฿25,113
SCHNEIDER ELECTRIC LRD4367 โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 10 95 - 120a | AF9JAJ 2MMY2 LRD436795.0 ถึง 120A5.19 "4.29 "bimetallic690 VAC2.92 "฿25,168
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3353 โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 10 23 - 32a | AG6PMD 3DE26 LRD335323.0 ถึง 32.0A4.76 "4.84 " สวิตช์ความร้อน690 VAC2.95 "฿7,940
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3355 โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 10 30 - 40a | AG6PME 3DE27 LRD335530.0 ถึง 40.0A4.76 "4.84 " สวิตช์ความร้อน690 VAC2.95 "฿8,681
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3357 โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 10 37 - 50a | AG6PMF 3DE28 LRD335737.0 ถึง 50.0A4.76 "4.84 " สวิตช์ความร้อน690 VAC2.95 "฿7,872
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3359 โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 10 48 - 65a | AG6PMG 3DE29 LRD335948.0 ถึง 65.0A4.76 "4.84 " สวิตช์ความร้อน690 VAC2.95 "฿7,863
SCHNEIDER ELECTRIC LRD3361 โอเวอร์โหลดรีเลย์คลาส 10 55 - 70a | AG6PMH 3DE30 LRD336155.0 ถึง 70.0A4.76 "4.84 "bimetallic690 VAC2.95 "฿10,579

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC LRD340L โอเวอร์โหลดรีเลย์ คลาส 20 30 - 40a
฿8,908 / หน่วย