Schneider Electric Lu2b12b | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Iec 24vac | 5ab65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท Iec 24vac | AG7CBB 5AB65

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Iec 24vac

In Stock
รายการ: AG7CBB รุ่น: LU2B12Bข้ามอ้างอิง: 5AB65
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
฿32,985 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำการหันกลับ
แอมป์เอซี12
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์24 VAC
ความลึก1.8 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง5"
HP @ 1 เฟส - 120V1.5
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP @ 1 เฟส - 240V2
HP @ 3 เฟส - 208V3
HP @ 3 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 240V3
HP @ 3 เฟส - 460V7.5
HP @ 3 เฟส - 480V7.5
HP @ 3 เฟส - 575V10
Hz50/60
จำนวนเสา3
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์สูงถึง 12A
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ IEC
ความกว้าง9.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)25.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 240Vแอมป์เอซีคอยล์โวลต์HP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vโอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์HP @ 1 เฟส - 120Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 ลู2บี12ฟูล312110 ถึง 240 VAC / DC7.57.510สูงถึง 12A1.5฿33,863
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67 ลู2บี32บี103224 VAC202025สูงถึง 32A2฿51,629
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU มอเตอร์แม่เหล็กสตาร์ท Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 ลู2บี32ฟูล1032110 ถึง 240 VAC / DC202025สูงถึง 32A2฿44,922

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Iec 24vac
฿32,985 / หน่วย