Schneider Electric Lub32 | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Iec 600vac 32a | 5ab64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Iec 600vac 32a

In Stock
รายการ: AG7CBA รุ่น: LUB32ข้ามอ้างอิง: 5AB64
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
฿24,986 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซี32
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์120 ถึง 600 VAC
ความลึก1.8 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง5"
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V5
HP @ 1 เฟส - 240V5
HP @ 3 เฟส - 208V10
HP @ 3 เฟส - 230V10
HP @ 3 เฟส - 240V10
HP @ 3 เฟส - 460V20
HP @ 3 เฟส - 480V20
HP @ 3 เฟส - 575V25
Hz50/60
จำนวนเสา3
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์สูงถึง 32A
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ IEC
ความกว้าง6.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8536504000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 240Vแอมป์เอซีคอยล์โวลต์HP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vโอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์HP @ 1 เฟส - 120Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63 LUB12312600 VAC7.57.510สูงถึง 12A1.5฿19,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Iec 600vac 32a
฿24,986 / หน่วย