จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC M9F22101 Iec ตัวป้องกันเสริม, 1A, พิกัด 240/415VAC, เรตติ้ง 60VDC | CH6QEE 482K88

SCHNEIDER ELECTRIC M9F22101 ตัวป้องกันเสริม Iec, 1A, พิกัด 240/415VAC, พิกัด 60VDC

In Stock
รายการ: CH6QEE รุ่น: M9F22101ข้ามอ้างอิง: 482K88

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿5,223 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม IEC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 240 / 415V
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์1A
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC60V ซี
ความลึก2.83 "
ความยาว3.19 "
สูงสุด คะแนนอากาศ14kA ที่ 120/240V AC
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา1
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง0.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าฝรั่งเศส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกสูงสุด ขนาดสายไฟราคา
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21101 Iec ตัวป้องกันเสริม, 1A, พิกัด 240/415VAC, เรตติ้ง 60VDC | CH6QCK 482K27 เอ็ม9เอฟ211011AC 240 / 415V1A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,122
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21102 Iec ตัวป้องกันเสริม, 2A, พิกัด 240/415VAC, เรตติ้ง 60VDC | CH6QCL 482K28 เอ็ม9เอฟ211021AC 240 / 415V2A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,059
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21103 Iec ตัวป้องกันเสริม, 3A, พิกัด 240/415VAC, เรตติ้ง 60VDC | CH6QCM 482K29 เอ็ม9เอฟ211031AC 240 / 415V3A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,122
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21105 Iec ตัวป้องกันเสริม, 5A, พิกัด 240/415VAC, เรตติ้ง 60VDC | CH6QCP 482K31 เอ็ม9เอฟ211051AC 240 / 415V5A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,059
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21108 Iec ตัวป้องกันเสริม, 8A, พิกัด 240/415VAC, เรตติ้ง 60VDC | CH6QCQ 482K33 เอ็ม9เอฟ211081AC 240 / 415V8A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,207
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21110 Iec ตัวป้องกันเสริม, 10A, พิกัด 240/415VAC, เรตติ้ง 60VDC | CH6QCR 482K34 เอ็ม9เอฟ211101AC 240 / 415V10A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,059
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21113 Iec ตัวป้องกันเสริม, 13A, พิกัด 240/415VAC, เรตติ้ง 60VDC | CH6QCT 482K35 เอ็ม9เอฟ211131AC 240 / 415V13A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,179

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F22101 ตัวป้องกันเสริม Iec, 1A, พิกัด 240/415VAC, พิกัด 60VDC
฿5,223 / หน่วย