Schneider Electric M9f22313 | ตัวป้องกันเสริม 13a, 240/415/440vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC M9F22313 ตัวป้องกันเสริม, 13A, 240/415/440VAC | CH6QFP 482L28

SCHNEIDER ELECTRIC M9F22313 ตัวป้องกันเสริม 13A 240/415/440VAC

In Stock
รายการ: CH6QFP รุ่น: M9F22313ข้ามอ้างอิง: 482L28
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
฿16,852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์13A
ประเภทเส้นโค้งC
ความลึก2.83 "
ความยาว3.19 "
สูงสุด คะแนนอากาศ14kA ที่ 240V AC
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง2.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าฝรั่งเศส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกสูงสุด ขนาดสายไฟราคา
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21104 ตัวป้องกันเสริม, 4A, 240/415VAC | CH6QCN 482K30 เอ็ม9เอฟ211041AC 240 / 415V4A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,196
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21125 ตัวป้องกันเสริม, 25A, 240/415VAC | CH6QCV 482K38 เอ็ม9เอฟ211251AC 240 / 415V25A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,512
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21132 ตัวป้องกันเสริม, 32A, 240/415VAC | CH6QCW 482K39 เอ็ม9เอฟ211321AC 240 / 415V32A0.71 "B60V ซี2.83 "8 AWG฿5,290
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21201 ตัวป้องกันเสริม, 1A, 240/415/440VAC | CH6QDA 482K45 เอ็ม9เอฟ212011240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ1A1.42 "B-2.83 "8 AWG฿10,588
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21213 ตัวป้องกันเสริม, 13A, 240/415/440VAC | CH6QDH 482K53 เอ็ม9เอฟ212131240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ13A1.42 "B-2.83 "8 AWG฿11,939
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21240 ตัวป้องกันเสริม, 40A, 240/415/440VAC | CH6QDM 482K58 เอ็ม9เอฟ212401240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ40A1.42 "B-2.83 "2 AWG฿10,793
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21313 ตัวป้องกันเสริม, 13A, 240/415/440VAC | CH6QDV 482K66 เอ็ม9เอฟ213133240/415/440V ไฟฟ้ากระแสสลับ13A2.13 "B-2.83 "8 AWG฿17,361

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F22313 ตัวป้องกันเสริม 13A 240/415/440VAC
฿16,852 / หน่วย