จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42101 Miniature Circuit Breaker, 1A, C Curve Type, 240/415VAC ระดับแรงดันไฟฟ้า | CH6QHQ 482M12

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42101 เบรกเกอร์มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 1A ชนิดโค้ง C อัตราแรงดันไฟฟ้า 240/415VAC

In Stock
รายการ: CH6QHQ รุ่น: M9F42101อ้างอิงไขว้: 482M12

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿6,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 240 / 415V
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์1A
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC60V ซี
ความลึก2.83 "
ขนาดกรอบ63A/C60BP
ความยาว4.06 "
สูงสุด คะแนนอากาศ14kA ที่ 120/240V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน158 องศา ฉ
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-22 องศา ฉ
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา1
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง0.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าฝรั่งเศส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ประเภทเส้นโค้งจำนวนเสาระยะความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42105 Miniature Circuit Breaker, 5A, C Curve Type, 240/415VAC พิกัดแรงดันไฟฟ้า | CH6QHV 482M16 เอ็ม9เอฟ42105AC 240 / 415V5AC110.71 "฿6,086
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42120 Miniature Circuit Breaker, 20A, C Curve Type, 240/415VAC ระดับแรงดันไฟฟ้า | CH6QJA 482M21 เอ็ม9เอฟ42120AC 240 / 415V20AC110.71 "฿5,759
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42205 Miniature Circuit Breaker, 5A, C Curve Type, 240/277/480VAC ระดับแรงดันไฟฟ้า | CH6QJK 482M34 เอ็ม9เอฟ42205240/277/480V ไฟฟ้ากระแสสลับ5AC211.42 "฿13,438
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42210 Miniature Circuit Breaker, 10A, C Curve Type, 240/277/480VAC ระดับแรงดันไฟฟ้า | CH6QJN 482M37 เอ็ม9เอฟ42210240/277/480V ไฟฟ้ากระแสสลับ10AC211.42 "฿14,034
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42220 Miniature Circuit Breaker, 20A, C Curve Type, 240/277/480VAC ระดับแรงดันไฟฟ้า | CH6QJQ 482M39 เอ็ม9เอฟ42220240/277/480V ไฟฟ้ากระแสสลับ20AC211.42 "฿13,620
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42304 Miniature Circuit Breaker, 4A, C Curve Type, 240/277/480VAC ระดับแรงดันไฟฟ้า | CH6QJY 482M50 เอ็ม9เอฟ42304240/277/480V ไฟฟ้ากระแสสลับ4AC332.13 "฿21,307
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42310 Miniature Circuit Breaker, 10A, C Curve Type, 240/277/480VAC ระดับแรงดันไฟฟ้า | CH6QKC 482M54 เอ็ม9เอฟ42310240/277/480V ไฟฟ้ากระแสสลับ10AC332.13 "฿19,006

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42101 เบรกเกอร์มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 1A ชนิดโค้ง C อัตราแรงดันไฟฟ้า 240/415VAC
฿6,307 / หน่วย