Schneider Electric M9f42201 | เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว Iec, 1a, Curve Type C, อัตรา 240/277/480vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42201 Iec Miniature Circuit Breaker, 1A, Curve Type C, เรตติ้ง 240/277/480VAC | CH6QJF 482M30

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42201 Iec เบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 1A, Curve Type C, พิกัด 240/277/480VAC

In Stock
รายการ: CH6QJF รุ่น: M9F42201อ้างอิงไขว้: 482M30
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
฿13,438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240/277/480V ไฟฟ้ากระแสสลับ
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนสลับ
แอมป์1A
ประเภทเส้นโค้งC
ความลึก2.83 "
ขนาดกรอบ63A/C60BP
ความยาว4.06 "
สูงสุด คะแนนอากาศ14kA ที่ 120/240V AC
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน158 องศา ฉ
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-22 องศา ฉ
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา2
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง1.42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าฝรั่งเศส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ประเภทเส้นโค้งสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาระยะความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC เซอร์กิตเบรกเกอร์ Smart Home 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------฿10,548
SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC เซอร์กิตเบรกเกอร์ Smart Home 120vac | AF6MWY 19 ปี 31 QO230PLILC-------฿10,234
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Iec Miniature Circuit Breaker, 2A, Curve Type C, พิกัด 240/415VAC, เฟส 1 | CH6QHR 482M13 เอ็ม9เอฟ42102AC 240 / 415V2AC8 AWG110.71 "฿6,160
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Iec Miniature Circuit Breaker, 3A, Curve Type C, พิกัด 240/415VAC, เฟส 1 | CH6QHT 482M14 เอ็ม9เอฟ42103AC 240 / 415V3AC8 AWG110.71 "฿6,277
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Iec Miniature Circuit Breaker, 4A, Curve Type C, พิกัด 240/415VAC, เฟส 1 | CH6QHU 482M15 เอ็ม9เอฟ42104AC 240 / 415V4AC8 AWG110.71 "฿6,258
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Iec Miniature Circuit Breaker, 6A, Curve Type C, พิกัด 240/415VAC, เฟส 1 | CH6QHW 482M17 เอ็ม9เอฟ42106AC 240 / 415V6AC8 AWG110.71 "฿5,759
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Iec Miniature Circuit Breaker, 8A, Curve Type C, พิกัด 240/415VAC, เฟส 1 | CH6QHX 482M18 เอ็ม9เอฟ42108AC 240 / 415V8AC8 AWG110.71 "฿5,644

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42201 Iec เบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 1A, Curve Type C, พิกัด 240/277/480VAC
฿13,438 / หน่วย