SCHNEIDER ELECTRIC M9U21206 ตัวป้องกันเสริม Iec, 6A, ไม่ได้รับการจัดอันดับ, พิกัด 500VDC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันเสริม IEC |
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อน | สลับ |
แอมป์ | 6A |
ประเภทเส้นโค้ง | C |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 500V ซี |
ความลึก | 2.87 " |
ความยาว | 3.19 " |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 5kA ที่ 250V DC |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 4 AWG |
นาที. ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
สไตล์การติดตั้ง | ราง DIN |
จำนวนเสา | 2 |
ระยะ | 1 |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | สกรูแคลมป์ |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
ความกว้าง | 1.42 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
รุ่น | ระยะ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ความกว้าง | ประเภทเส้นโค้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความลึก | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็ม9เอฟ21101 | 1 | AC 240 / 415V | 1A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,228 | RFQ
|
เอ็ม9เอฟ21102 | 1 | AC 240 / 415V | 2A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,192 | RFQ
|
เอ็ม9เอฟ21103 | 1 | AC 240 / 415V | 3A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,187 | RFQ
|
เอ็ม9เอฟ21105 | 1 | AC 240 / 415V | 5A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,203 | RFQ
|
เอ็ม9เอฟ21108 | 1 | AC 240 / 415V | 8A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,210 | RFQ
|
เอ็ม9เอฟ21110 | 1 | AC 240 / 415V | 10A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,211 | RFQ
|
เอ็ม9เอฟ21113 | 1 | AC 240 / 415V | 13A | 0.71 " | B | 60V ซี | 2.83 " | 8 AWG | ฿5,191 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.