SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 30 Hp 460vac
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | ใช่ |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | วินาที 60 |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | วินาที 60 |
วิธีการควบคุม | ไดรฟ์หรือจุลภาค |
ความลึก | 13.181 " |
จอแสดงผลประเภท | LCD หรือแบบบูรณาการ |
เครื่องจอ | แบบบูรณาการหรือ LCD |
เบรกแบบไดนามิก | การชะลอตัวแบบไดนามิก |
กรงขัง | NEMA 1 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 62.006 " |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
อินพุตเฟส AC | 3 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 460 VAC |
แม็กซ์ เอชพี | 30 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 40 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 460 VAC |
การป้องกัน | เบรกเกอร์ |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | ใช่ |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 110% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 110% |
ความกว้าง | 12.532 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 181.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 90.17 |
รหัส HS | 8504404000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | จอแสดงผลประเภท | กรงขัง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | กำลังเริ่มแรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD212NG4YB07D07 | 460 VAC | LCD หรือแบบบูรณาการ | NEMA 1 | - | - | - | - | ลด 110% | ฿391,648 | ||
เอทีวี320D11M3C | - | LED | จุดเปิด | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ฿107,040 | ||
เอทีวี320D15M3C | - | LED | จุดเปิด | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ฿137,680 | ||
เอทีวี320D15N4B | - | LED | จุดเปิด | 9 3 / 16 " | 15 15 / 16 " | 7" | 3 | 1.5 | ฿137,656 | ||
เอทีวี320U02M2C | - | LED | จุดเปิด | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ฿22,904 | ||
เอทีวี320U02M3C | - | LED | จุดเปิด | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ฿22,049 | ||
เอทีวี320U04M2C | - | LED | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 5 1 / 16 " | 5 5 / 8 " | 2 13 / 16 " | 1 | 1.5 | ฿22,960 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.