ชไนเดอร์ อิเล็คทริค T02bn13g7 | คอนแทคเตอร์ Nema 120vac | 19yh73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 คอนแทค Nema 120vac | AF6MLG 19YH73

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 คอนแทคเตอร์ Nema 120vac

In Stock
รายการ: AF6MLG รุ่น: T02BN13G7ข้ามอ้างอิง: 19YH73
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
฿23,707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์120 VAC
ประเภทคอนแทคNEMA
ความลึก3.62 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม18
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย18
ความสูง3.35 "
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP @ 1 เฟส - 240V2.0
HP @ 3 เฟส - 208V3
HP @ 3 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 240V3.0
HP @ 3 เฟส - 480V5
HP @ 3 เฟส - 575V5
Hz50/60
ขนาด NEMA0
จำนวนเสา3
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536490065

รายละเอียดสินค้า:

  • รหัสเฟรม / ซีรี่ส์ / รีเลย์: TeSys

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดเต็มแอมป์ต้านทานการกระทำคอยล์โวลต์ความสูงHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 208Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 คอนแทค Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-ไม่ย้อนกลับ24 VAC3.35 "1/311.01.5฿19,379
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD คอนแทค Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-ไม่ย้อนกลับVDC 243.35 "1/311.01.5฿19,379
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 คอนแทค Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-ไม่ย้อนกลับ120 VAC3.35 "1/311.01.5฿19,379
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 คอนแทค Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-ไม่ย้อนกลับ480 VAC3.35 "1/311.01.5฿20,605
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 คอนแทค Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-ไม่ย้อนกลับ24 VAC3.35 "122.03฿29,064
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD คอนแทค Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-ไม่ย้อนกลับVDC 243.35 "122.03฿23,707
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN13B7 คอนแทค Nema | AF6MLT 19YH83 T02CN13B7-ไม่ย้อนกลับ24 VAC3.35 "233.07.5฿27,497

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 คอนแทคเตอร์ Nema 120vac
฿23,707 / หน่วย