SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 คอนแทคเตอร์ นีม่า 120vac
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทค |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ประเภทคอนแทค | NEMA |
ความลึก | 10 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
แอมป์โหลดเต็ม | 810 |
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | 810 |
ความสูง | 12 " |
HP @ 3 เฟส - 230V | 300 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 300.0 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 600 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 600 |
Hz | 40/400 |
ขนาด NEMA | 7 |
จำนวนเสา | 3 |
ความกว้าง | 12.2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8536490065 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 575V | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม | ขนาด NEMA | ความกว้าง | แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย | ความสูง | HP @ 3 เฟส - 230V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02HN13F7 | 400 | 9.1 " | 540 | 6 | 9.2 " | 540 | 9.4 " | 200 | ฿1,356,016 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.