Schneider Electric Tm221me16r | 35zv75 | ตัวควบคุมลอจิก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC TM221ME16R Logic Controller 2A 7 เอาท์พุท 100-240VAC | AH6HLU 35ZV75

SCHNEIDER ELECTRIC TM221ME16R ลอจิกคอนโทรลเลอร์ 2A 7 เอาต์พุต 100-240VAC

In Stock
รายการ: AH6HLU รุ่น: TM221ME16Rข้ามอ้างอิง: 35ZV75
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
฿27,494 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมลอจิก
แอมป์2.0
ความลึก3"
แสดงLED
ความสูง4.17 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240 VAC
หน่วยความจำ256 KB และ 640 KB RAM
จำนวนอินพุต9 ดิจิตอล 2 อนาล็อก
จำนวนเอาท์พุท7
ประเภทเอาท์พุทถ่ายทอด
ประเภทพอร์ตอีเธอร์เน็ต (10/100 mbps), Modbus Serial (1xRJ45 - RS232 / RS485), USB Mini (Prog.), การ์ด SD
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)11
ความยาวเรือ (ซม.)13
ความกว้างของเรือ (ซม.)10
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • นาฬิกา: ใช่
  • สล็อต: 2
  • เคาน์เตอร์: 4
  • จับเวลา: ตั้งโปรแกรมได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเอาท์พุทแอมป์ความลึกความกว้างแสดงความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตชิ้นราคา
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C16R คอนโทรลเลอร์ 24VDC / 240VAC รีเลย์ขนาดกะทัดรัด | AH4UZF 35LX34 TM221C16R162.05.47 "5.51 "LED 7 ส่วน4.17 "24VDC / 240VACตัวควบคุม฿22,324
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24R คอนโทรลเลอร์ 24VDC ความสูง 4.17 นิ้วขนาดกะทัดรัด | AH4UZG 35LX35 TM221C24R242.05.47 "6.1 "LED 7 ส่วน4.17 "VDC 24ตัวควบคุม฿26,872
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24T Controller 24VDC กว้าง 6.10 นิ้วขนาดกะทัดรัด | AH4UZH 35LX36 TM221C24T242.05.47 "6.1 "LED 7 ส่วน4.17 "VDC 24ตัวควบคุม฿28,178
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C40R คอนโทรลเลอร์ 24VDC / 240VAC รีเลย์ความลึก 5.12 นิ้ว | AH4UZJ 35LX37 TM221C40R162.05.12 "7.48 "LED 7 ส่วน4.24 "24VDC / 240VACตัวควบคุม฿30,320
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16R คอนโทรลเลอร์ 24VDC ความสูง 4.17 นิ้วอีเธอร์เน็ตรีเลย์ | AH4UZK 35LX38 TM221CE16R242.05.47 "5.51 "LED 7 ส่วน4.17 "VDC 24ตัวควบคุม฿26,006
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16T Logic Controller 0.5A 7 เอาต์พุต 24VDC | AH6HLN 35ZV68 TM221CE16T70.53"3.74 "LED 7 ส่วน4.17 "VDC 24ตัวควบคุมลอจิก฿24,191
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R Logic Controller 2A 10 เอาต์พุต 100-240VAC | AH6HLP 35ZV69 TM221CE24R102.03"4.33 "LED4.17 "100 ถึง 240 VACตัวควบคุมลอจิก฿27,760

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC TM221ME16R ลอจิกคอนโทรลเลอร์ 2A 7 เอาต์พุต 100-240VAC
฿27,494 / หน่วย