Schneider Electric Xpsmc32zp | 6vdf5 | อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP ตัวควบคุมความปลอดภัย 24VDC 32 อินพุต Profibus | AG7GEK 6VDF5

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP คอนโทรลเลอร์ความปลอดภัย 24VDC 32Input Profibus

In Stock
รายการ: AG7GEK รุ่น: XPSMC32ZPอ้างอิงข้าม: 6VDF5
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
฿180,489 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมความปลอดภัย
แอมป์1.5
ความลึก6.02 "
แสดงLED
สิ่งที่ส่งมาวัสดุพลาสติก
ความสูง5.96 "
เพาเวอร์อินพุตVDC 24
แรงดันไฟฟ้าอินพุตVDC 24
อัตราส่วน IP20
การติดพื้นผิวหรือราง DIN
จำนวนอินพุต32
จำนวนเอาท์พุท6 Solid State + 2 ชุด 2 รีเลย์เอาต์พุต
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 ถึง 55 องศา C.
ประเภทเอาท์พุทรีเลย์และโซลิดสเตท
ประเภทพอร์ต1 RJ45 (การเขียนโปรแกรม + Modbus), 1 Profibus
เวลาตอบสนอง20 มิลลิวินาที
คะแนนความปลอดภัย1.5A ที่ 24VDC
ความกว้าง569051 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8537109060

รายละเอียดสินค้า:

  • นาฬิกา (ไม่ใช่)
  • เคาน์เตอร์ (1)
  • ตัวจับเวลา (10)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Configurable

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนอินพุตประเภทพอร์ตราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z Safety Controller 24VDC 32 อินพุต | AG7GEH 6VDF3 XPSMC32Z321 RJ45 (การเขียนโปรแกรม + Modbus)฿144,662
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZC ตัวควบคุมความปลอดภัย 24VDC 32 อินพุต CanOpen | AG7GEJ 6VDF4 XPSMC32ZC321 RJ45 (การเขียนโปรแกรม + Modbus), 1 CanOpen฿156,356
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z Safety Controller 24VDC 16 อินพุท | AG7GEL 6VDF0 XPSMC16Z161 RJ45 (การเขียนโปรแกรม + Modbus)฿106,584
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC ตัวควบคุมความปลอดภัย 24VDC 16 อินพุต CanOpen | AG7GEM 6VDF1 XPSMC16ZC161 RJ45 (การเขียนโปรแกรม + Modbus), 1 CanOpen฿132,727

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP คอนโทรลเลอร์ความปลอดภัย 24VDC 32Input Profibus
฿180,489 / หน่วย