Schneider Electric Xvr08j04 | ไฟเตือนกระจกหมุน LED สีแดง | 5fze7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XVR08J04 ไฟเตือนกระจกหมุน LED สีแดง | AJ2HRB 5FZE7

SCHNEIDER ELECTRIC XVR08J04 ไฟเตือนกระจกหมุน LED สีแดง

In Stock
รายการ: AJ2HRB รุ่น: XVR08J04ข้ามอ้างอิง: 5FZE7
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
฿12,490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟเตือน
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน250mA AC / DC
ความลึก5. -1 / 4 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง84mm
กะพริบต่อนาที20
ความสูง7"
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก ABS
ชีวิตหลอดไฟ100,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟกระจก LED หมุนได้
การออกแบบเลนส์โดม
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง4.3W
การติดพื้นผิว
อุณหภูมิในการใช้งาน14 ถึง 122 องศา F
แหล่งพลังงาน12 VAC/DC
อันดับIP23
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงวัสดุเลนส์ความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XVR10J04 ไฟเตือนกระจกหมุน LED สีแดง | AJ2HRJ 5FZF5 XVR10J04สีแดง125mA AC / DC6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "฿14,299
SCHNEIDER ELECTRIC XVR10J06 ไฟเตือนกระจกหมุน LED สีน้ำเงิน | AJ2HRK 5FZF8 XVR10J06สีน้ำเงิน125mA AC / DC6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "฿5,621

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XVR08J04 ไฟเตือนกระจกหมุน LED สีแดง
฿12,490 / หน่วย