สก๊อตช์ 35 3/4x66 การละเมิด | เทปพันสายไฟ 3/4 X 66 ฟุต 7 มิล สีม่วง | 3a187 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCOTCH 35 3 / 4X66 VIOLT เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 Mil Violet | AC8GJC 3A187

SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 มิล ม่วง

In Stock
รายการ: AC8GJC รุ่น: 35 3/4X66 VIOLTข้ามอ้างอิง: 3A187
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
฿614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปไฟฟ้า
แรงยึดเกาะ20 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่นยางไวต่อแรงกด
สีสีม่วง
ความยาว66ft
วัสดุไวนิลสารหน่วงไฟ
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 220 องศา F
รูปร่างม้วนต่อเนื่อง
ช่วงอุณหภูมิ32 องศาถึง 220 องศา F
ความต้านแรงดึง17 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา7มิล
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)23.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS3919102020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานรังสียูวี (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงยึดเกาะติดแน่นสีความยาวช่วงอุณหภูมิความต้านแรงดึงความหนาราคา
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x66FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 มิลดำ | AB8WHM 2A225 33+ SUPER-3 / 4x66FT60 ออนซ์ / นิ้วยางเรซินBlack66ft0 องศาถึง 220 องศา F15 ปอนด์ / นิ้ว7มิล฿596
SCOTCH 33+ SUPER-3 / 4x20FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 20 ฟุต 7 มิลสีดำ - แพ็ค 10 อัน | AB8WHN 2A226 33+ SUPER-3 / 4x20FT60 ออนซ์ / นิ้วยางเรซินBlack20ft0 องศาถึง 220 องศา F15 ปอนด์ / นิ้ว7มิล฿2,772
SCOTCH 88-Super-3 / 4x66FT เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 8.5 Mil Black | AB8WHP 2A227 88-Super-3 / 4x66FT60 ออนซ์ / นิ้วยางเรซินBlack66ft0 องศาถึง 220 องศา F20 ปอนด์ / นิ้ว8.5มิล฿691
SCOTCH 35 3 / 4X66 ORNGE เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 มิลส้ม | AC8GHZ 3A184 35 3 / 4X66 ORNGE20 ออนซ์ / นิ้วยางไวต่อแรงกดส้ม66ft32 องศาถึง 220 องศา F17 ปอนด์ / นิ้ว7มิล฿614
SCOTCH 35 3 / 4X66 GREY เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 Mil Grey | AC8GJA 3A185 35 3 / 4X66 สีเทา20 ออนซ์ / นิ้วยางไวต่อแรงกดสีเทา66ft32 องศาถึง 220 องศา F17 ปอนด์ / นิ้ว7มิล฿576
SCOTCH 35 3 / 4X66 BROWN เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 มิลบราวน์ | AC8GJB 3A186 35 3 / 4X66 สีน้ำตาล20 ออนซ์ / นิ้วยางไวต่อแรงกดBrown66ft32 องศาถึง 220 องศา F17 ปอนด์ / นิ้ว7มิล฿614

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCOTCH 35 3/4X66 VIOLT เทปพันสายไฟ 3/4 x 66 ฟุต 7 มิล ม่วง
฿614 / หน่วย