SCOTCH เทปตีเส้นละเอียด น้ำเงิน 4737/3 นิ้ว x 4 หลา 36T แพ็ค 48 ม้วน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปกาวน์ไลน์ |
แรงยึดเกาะ | 10.5 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยาง |
สี | สีฟ้าโปร่งแสง |
ความยาว | 36 ย. |
วัสดุ | ไวนิล |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 300 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 16 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 5.4มิล |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 3919102055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | แรงยึดเกาะ | สี | ความยาว | วัสดุ | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 3" | 37 ออนซ์ / นิ้ว | สีเขียว | 60 ย. | เอทิลีน | สูงถึง 250 องศา F | 13 ปอนด์ / นิ้ว | 5มิล | ฿122,478 | ||
4737T | 1 / 2 " | 10.5 ออนซ์ / นิ้ว | สีฟ้าโปร่งแสง | 36 ย. | ไวนิล | สูงถึง 300 องศา F | 16 ปอนด์ / นิ้ว | 5.4มิล | ฿161,822 | ||
4737T | 1" | 10.5 ออนซ์ / นิ้ว | สีฟ้าโปร่งแสง | 36 ย. | ไวนิล | สูงถึง 300 องศา F | 16 ปอนด์ / นิ้ว | 5.4มิล | ฿86,497 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.