Scotch 810k6 | เทปออฟฟิศใส 3/4 X 1000 นิ้ว Pk 6 | 29pl25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สก๊อตเทปสำนักงาน 810K6 ใส 3/4 x 1000 นิ้ว Pk 6 | AF9ABR 29PL 25

SCOTCH เทปใสสำนักงาน 810K6 3/4 x 1000 นิ้ว Pk 6

In Stock
รายการ: AF9ABR รุ่น: 810K6ข้ามอ้างอิง: 29PL25

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,109 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปสำนักงาน
แรงยึดเกาะ16-1 / 2 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่นอะคริลิคสังเคราะห์
สีโปร่งใส
แกน Dia1"
เส้นรอบวงหลัก1"
ความยาว1000 "
วัสดุเซลลูโลสอะซิเตท
ความต้านแรงดึง9-3 / 4 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา2.2มิล
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS3919102030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงยึดเกาะติดแน่นความยาววัสดุความต้านแรงดึงความหนาราคา
สก๊อต 810 เทปสำนักงานใส 3/4 นิ้ว x 36 หลา | AB8WMM 2A684 81022 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิค36 ย.เซลลูโลสอะซิเตท13 ปอนด์ / นิ้ว2.2มิล฿239
SCOTCH 600K3 เทปสำนักงาน โพลีโอเลฟิน สำรอง Pk 3 | AF9ABL 29PK91 600K312 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิค1000 "โพรพิลีน10-1 / 2 ปอนด์ / นิ้ว1.8มิล฿654
สก๊อตเทปสำนักงาน 810C40BK ใส 3/4 x 1000 นิ้ว Pk 6 | AF9ABM 29PL 19 810C40BK16-1 / 2 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคสังเคราะห์1000 "เซลลูโลสอะซิเตท9-3 / 4 ปอนด์ / นิ้ว2.2มิล฿1,238
สก๊อต 810K12 Office Tape Matte Acetate Pk 12 | AF9ABN 29PL 21 810K1216-1 / 2 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคสังเคราะห์1000 "เซลลูโลสอะซิเตท9-3 / 4 ปอนด์ / นิ้ว2.2มิล฿1,969
สก๊อต 810K16 Office Tape Matte Acetate Pk 16 | AF9ABP 29PL 22 810K1616-1 / 2 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคสังเคราะห์1000 "เซลลูโลสอะซิเตท9-3 / 4 ปอนด์ / นิ้ว2.2มิล฿2,533
สก๊อต 810K24 Office Tape Matte Acetate Pk 24 | AF9ABQ 29PL 24 810K2416-1 / 2 ออนซ์ / นิ้วอะคริลิคสังเคราะห์1000 "เซลลูโลสอะซิเตท9-3 / 4 ปอนด์ / นิ้ว2.2มิล฿3,683

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCOTCH เทปใสสำนักงาน 810K6 3/4 x 1000 นิ้ว Pk 6
฿1,109 / หน่วย