ICE-O-MATIC ICEU220HA เครื่องทำน้ำแข็งใส 238 ปอนด์ Half Dice Air
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำแข็ง |
แอมป์ | 11.9 |
สี | สีเทา |
คอนเดนเซอร์คูลลิ่ง | อากาศ |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ขนาดลูกบาศก์ | 3/8 "x 7/8" x 7/8 " |
ประเภท Cube | ครึ่งลูกเต๋า |
ทำน้ำแข็งให้ละลาย | อัตโนมัติ |
ประเภทประตู | เลื่อน |
ขนาดท่อระบายน้ำ | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
สไตล์เครื่องทำน้ำแข็ง | undercounter |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | 238 ปอนด์ |
ความจุน้ำแข็ง | 70 ปอนด์ |
ขนาดขาเข้า | 3/8 "FPT |
ความลึกโดยรวม | 26-17 / 64 " |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 35 / 64 " |
สารทำความเย็น | R-404A |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
การประกัน | 4 ปี อะไหล่และแรงงาน 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.33 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ขนาดท่อระบายน้ำ | ขนาดขาเข้า | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | การประกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMU090 | 5 | 5/8 "ID Tube | 1/4 "การบีบอัด | 19 " | 33.375 " | 14.88 " | 2 ปี อะไหล่และแรงงาน | ฿249,631 | ||
ไอซียู150FA | 9.7 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 ปี อะไหล่และแรงงาน 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย | ฿187,625 | ||
ไอซียู150ฮา | 9.7 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 ปี อะไหล่และแรงงาน 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย | ฿187,625 | ||
ไอซียู150HW | 7.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 ปี อะไหล่และแรงงาน 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย | - | RFQ
| |
ไอซียู220FA | 11.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 ปี อะไหล่และแรงงาน 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย | ฿211,305 | ||
ไอซียู220FW | 8.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 ปี อะไหล่และแรงงาน 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย | - | RFQ
| |
ไอซียู220HW | 8.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 ปี อะไหล่และแรงงาน 5 ปี ชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์และเครื่องระเหย | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.