SECURALL A305 ตู้เก็บกระป๋องนิรภัยติดไฟได้, ปิดเอง/ สลักเอง, เซฟ-ที-ดอร์, 12 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ความจุ | 12 Gallon |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ประเภทประตู | เซฟ-ที-ดอร์ |
ความสูง | 37 " |
ถือ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด |
ประเภทสลัก | ปิดเอง สลักเอง |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความกว้าง | 18 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | ถือ | จำนวนชั้นวาง | ความสูง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A102 | 4 Gallon | ประตูมาตรฐาน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 22 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A302 | 4 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 24 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A105 | 12 Gallon | ประตูมาตรฐาน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 35 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A110 | 16 Gallon | ประตูมาตรฐาน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 44 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A310 | 16 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 46 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A130 | 30 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 1 | 44 " | สีเหลือง | - | RFQ
| |
A230 | 30 Gallon | ประตูเลื่อน | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 1 | 44 " | สีเหลือง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.