SECURALL A360WP1 ตู้เก็บกระป๋องนิรภัยติดไฟได้, กลางแจ้ง, ปิดเอง/สลัก, เซฟ-ประตู, 60 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ความจุ | 60 Gallon |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 31 " |
ประเภทประตู | เซฟ-ที-ดอร์ |
ความสูง | 71 " |
ถือ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด |
ประเภทสลัก | ปิดเอง สลักเอง |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความกว้าง | 31 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ประเภทประตู | ถือ | จำนวนชั้นวาง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A130WP1 | 30 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 48 " | - | RFQ
| |
A330WP1 | 30 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 1 | 50 " | - | RFQ
| |
A145WP1 | 45 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 2 | 69 " | - | RFQ
| |
A345WP1 | 45 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 2 | 71 " | - | RFQ
| |
A160WP1 | 60 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 2 | 69 " | - | RFQ
| |
A190WP1 | 90 Gallon | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 2 | 69 " | - | RFQ
| |
A390WP1 | 90 Gallon | เซฟ-ที-ดอร์ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 2 | 71 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.